ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) - TRUSCO

手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。

用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854256HLFA-S150J15052085010045ゴム
185,333
139,800
153,780(税込)
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854308HLFA-S200WJ200600950100105ゴム
392,533
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854265HLFA-S250J25060095010067ゴム
208,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854326HLFA-S350WJ3506001050150120ゴム
452,133
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854283HLFA-S500J500600105015098ゴム
295,733
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854274HLFA-S500SJ50060095010080ウレタン
256,533
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854317HLFA-S500LJ5006001350150121ゴム
416,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854299HLFA-S500WJ50060075013087ゴム
316,133
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854247HLFA-S750J750600105015098ウレタン
367,200
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする