TRUSCO
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途
高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
車輪
取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能
早送り装置付
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
内容量
1台
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854509
HLFA-E350W
350
600
900
150
100
ゴム
¥
249,333
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854518
HLFA-E500MW
500
600
900
200
170
ウレタン
¥
304,800
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
72日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854527
HLFA-E500WW
500
900
900
200
200
ウレタン
¥
508,533
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854536
HLFA-E250WW3
250
900
900
200
220
ウレタン
¥
758,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。