TRUSCO
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)
用途
金型などの運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
車輪
取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)
38.1
内容量
1台
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39854633
HLFA-S250TM1
200
500
800
100
90
ゴム
¥
243,066
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
39854649
HLFA-S500WTM1
200
500
600
130
110
ゴム
¥
381,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39854658
HLFA-S500TM1
400
600
900
150
140
ゴム
¥
382,133
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。