曜日別特売

バリケードテープ

バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品バリケードテープ - セーフラン安全用品

素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。
130mあるのでたっぷり使えます。

用途
建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等
様々なイベント等の標示
材質ポリエチレンテープ幅(mm)70テープ長さ(m)130仕様非粘着性内容量1巻
注意
※非粘着性です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3986745911641赤×白
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
3986746811642黄×黒
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする