デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ - RIGOL(リゴル)

1000Zシリーズは強力なトリガ機能や広範な分析機能を持つコストパフォーマンスに優れたデジタル・オシロスコープ・プラットフォームです。
1000Zシリーズ・4チャネル・オシロスコープは周波数帯域が50MHz、70MHz、100 MHzのバージョンがあり、いずれも7インチディスプレイとリゴルのウルトラビジョン技術が搭載されています。
MSOモデルは、ミックスド・シグナル・アプリケーション用の16ビットのデジタル入力ポートを搭載しています。
「-S」モデルは、2チャネルの波形ジェネレータを内蔵し、PLUSモデルはRPL1116デジタルリードキットを購入するとMSOのバージョンにアップグレードすることができます。分析、デコード、長いメモリ長、などを安価なオプション価格で追加することができます。

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39868344DS1054Z50【アナログ・チャンネル】4
57,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868353DS1074Z70【アナログ・チャンネル】4
70,800
取扱い終了
返品不可
39868369DS1074Z-S70【アナログ・チャンネル】4
106,000
取扱い終了
返品不可
39868378DS1104Z100【アナログ・チャンネル】4
93,000
取扱い終了
返品不可
39868387DS1104Z-S100【アナログ・チャンネル】4
135,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする