RIGOL(リゴル)
デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)
3.9
インターフェース
USB/LAN/HDMI
ディスプレイ
10.1インチ
操作
タッチ操作:あり
垂直(縦)軸レンジ
1mV/div~10V/div
サンプルレート
10Gサンプル/秒
レコード長
500Mポイント (オプション)
内容量
1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39868703
DS7014
100
アナログ4、デジタルなし
¥
298,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868746
MSO7014
100
アナログ4、デジタル16
¥
399,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868719
DS7024
200
アナログ4、デジタルなし
¥
408,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868755
MSO7024
200
アナログ4、デジタル16
¥
489,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868728
DS7034
350
アナログ4、デジタルなし
¥
548,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868764
MSO7034
350
アナログ4、デジタル16
¥
628,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868737
DS7054
500
アナログ4、デジタルなし
¥
669,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39868773
MSO7054
500
アナログ4、デジタル16
¥
739,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください