曜日別特売

熱電対キャリブレータ

熱電対キャリブレータ - 横河計測

熱電対シミュレートに特化したキャリブレータです。
16種類の熱電対規格に対応
サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能
mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能
TC出力を温度計として計測可能
多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック)
単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源
小型・軽量ハンドヘルドサイズ

用途
熱電対起電力発生による温度計校正
熱電対温度測定
表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.5熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39869087CA32090m40mΩ以下440単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプタ(別売)約9042192
100,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする