バートル
半袖ポロシャツ 4048
ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット
材質
ストレッチドライ鹿の子
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ザック
シルバー
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39872815
4048
ザック
LL
¥
4,200
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872849
4048
ブラック
L
¥
4,200
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872858
4048
ブラック
LL
¥
4,200
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872885
4048
シルバー
L
¥
4,200
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872894
4048
シルバー
LL
¥
4,200
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39872797
4048
ザック
M
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872806
4048
ザック
L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872824
4048
ザック
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872833
4048
ブラック
M
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872867
4048
ブラック
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872876
4048
シルバー
M
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
39872903
4048
シルバー
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください