曜日別特売

ドライブレコーダーステッカー

ドライブレコーダーステッカー - 日本緑十字社ドライブレコーダーステッカー - 日本緑十字社ドライブレコーダーステッカー - 日本緑十字社ドライブレコーダーステッカー - 日本緑十字社ドライブレコーダーステッカー - 日本緑十字社ドライブレコーダーステッカー - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

クルマのトラブルを未然に抑えるステッカー
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険を心理的に抑制。

材質エンビスッテカー仕様強粘着・再剥離表面処理UVカットフィルム取付け方法シール/ステッカー内容量1組(2枚)
注意
※長期のご使用でボディーの日焼け跡等ができる恐れがあります。
※再塗装車には使用しないで下さい。
※施工後、2~3日は洗車しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39874723貼12835×150464-2323-9847128
1,000
988
1,087(税込)
当日出荷
39874739貼12950×200864-2323-9947129
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39874748貼13090×80464-2324-0147130
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39874757貼131180×1602464-2324-0247131
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39874766貼13235×150464-2324-0347132
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39874723
2019-12-18
用途: 車の後部ウインドウ部に装着

軽4で、たまに高速道路走行時、後ろから”あおって”来る車が有り、
ペラペラの板金車では、怖いです。ドライブRと、ステッカーは、精神的に
少しはましな気分ですが・・。狭い日本、そんなに急いでどこに行く!!怖いこわい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする