中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ)

中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ) - 日本緑十字社中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ) - 日本緑十字社中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ) - 日本緑十字社

JISの案内用図記号入り!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210)
中輝度蓄光式標識で安心!
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。
工業会の推奨品に認定!
(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし
た。

取付方式シール/ステッカー材質蓄光硬質ステッカー仕様表印刷内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39874854FR-100590角464-2323-5766025
800
799
879(税込)
当日出荷
39874863FR-1006150角1064-2323-5866026
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする