曜日別特売

路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)

路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) - 日本緑十字社路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) - 日本緑十字社路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) - 日本緑十字社路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) - 日本緑十字社路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) - 日本緑十字社路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ) - 日本緑十字社

反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。

主な用途滑り止め用基材PVC、表面:反射ガラス粒子テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)1.5内容量1巻
注意
※アスファルト等の凸凹面への貼り付けはプライマー推奨。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39875213SVH-50W50201.5PVC、表面:反射ガラス粒子
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39875229SVH-50G50201.5PVC、表面:反射ガラス粒子
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39875238SVH-50Y50201.5PVC、表面:反射ガラス粒子
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
39875247SVH-100W100201.5PVC、表面:反射ガラス粒子
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39875256SVH-100G50201.5PVC、表面:反射ガラス粒子
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39875265SVH-100Y50201.5PVC、表面:反射ガラス粒子
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする