日本緑十字社
折りたたみ式スリムライト
仕様
強力マグネット3個付き、フック付き、照明部180°回転可能、折りたたみ可能
付属品
USB充電コード
厚さ(mm)
ライト:6
全長(mm)
折りたたみ時:165、開けた時:300
質量(g)
約220
連続使用時間(時間)
メインライト:約3(400lm)、トップライト:約8
充電時間(時間)
3
光束(Lm)
メインライト:400、トップライト:70
アズワン品番
64-2325-76
LED使用数(個)
12SMDLED使用(3.3W)+1LED(1W)
防水保護等級
IP20
日本緑十字社品番
353017
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39875649
OSL-180
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください