曜日別特売

トルネードエースDF

トルネードエースDF - 丸和バイオケミカル

独自の系統で、大型チョウ目の老齢幼虫にも効果を発揮します。
葉面浸透性により葉裏に隠れた害虫にも効果を発揮します。
約2週間の残効で防除コストを低減します。
米国デュポン社が開発したオキサダイアジン系殺虫剤で、独自の系統で大型チョウ目の老齢幼虫にも効果を発揮します。

適合場所農耕地有効成分インドキサカルブ(PRTR・1種)5.0%有効期間4年性状淡褐色水和性細粒適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、ブロッコリー、ねぎ、いちご、なす、トマト、ピーマン、レタス、非結球レタス、えだまめ、だいず、かんしょ、さといも、しょうが、たばこ農林水産省登録第(号)22766適合病害虫コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アワノメイガ、タバコアオムシ毒劇区分普通物内容量1袋(250g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39876988-
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする