曜日別特売

YT501 軽量 セーフティー

YT501 軽量 セーフティー - YETIAN(いえてん)
(2件のレビュー)

軽量ウレタン2層底の紐タイプ。クッション性に優れた耐油性靴底です。

用途土木、建築業、倉庫内作業形状ローカット規格JSAA B種材質(アッパー)PU材質(ソール)ウレタン2層底材質(先芯)強化樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※経年劣化により加水分解する事があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39878914YT501244E
オープン
取扱い終了
39878923YT50124.54E
オープン
取扱い終了
39878939YT501254E
オープン
取扱い終了
39878948YT50125.54E
オープン
取扱い終了
返品不可
39878957YT501264E
オープン
取扱い終了
返品不可
39878966YT50126.54E
オープン
取扱い終了
返品不可
39878975YT501274E
オープン
取扱い終了
返品不可
39878984YT501284E
オープン
取扱い終了
39878993YT501294E
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 通勤、工事現場等巡回

電車通勤メインで使用して約4カ月で、これまでの使用距離だと全部で約500km、1週間平均使用時間は約15時間くらいと思うが、親指の付け根付近のソールとアッパーの境界部(指が屈曲する部位)が裂けて、その部分のソールも割れてきている(他の部分はきれい)。見た目は頑丈そうで堅くて走りにくいのだが、裂けた所のアッパーの黒表皮が買い物袋のように非常に薄くピラピラでその下は布状素材?。これでは、ちょっとぶつけただけでも破けるだろうし耐久性がないのは当然。見た目に騙された感があり残念。一応安全靴なんだから、曲げや傷に強く耐久性を考慮した素材を使用すべきと思う。

対象商品 : 39878939
2019-04-01
用途: 油屋です
運輸・通信業

普段は24.5cmですが25cmを購入。幅は4Eなので窮屈感はなく履きやすい。つま先まで若干余裕がある感じでワンサイズ上を購入して良かったです。紐は一番上までは通してないですが、履き口が柔らかいので履く時にかかと部分が潰れてしまいます。ただこれだと脱げてしまう可能性があるので、中敷きで調整がベストなのかな。底だけが耐油なので見た目は安いビニール感は否めませんが軽量なので歩きやすいです。あとは耐久性ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする