N4050 鍛冶鳶 朱色

N4050 鍛冶鳶 朱色 - ノサックス
(2件のレビュー)

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。

用途高所作業、溶接作業に最適機能耐滑、踏み抜き防止インソール朱色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴムJIS規格JIS T8101 革製S種 P F使用糸耐熱アラミド繊維甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39879404N405025
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879413N405025.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879429N405026
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879438N405026.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879447N405027
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879456N405028
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39879447
2025-10-27
用途: ガス切断
株式会社 中村総業製造業

火に強くて履きやすいので気に入りました。
赤がちょっと派手すぎかな。

対象商品 : 39879438
2024-03-29
用途: 溶接作業時
株式会社柳田組建設業・工事業

全面がほぼ隙間が無く、溶接時火の粉が入って来ないので火傷を気にせず作業できるので安心です。
ただ靴底の前部が薄いから、雨降った後等水を吸い込むのが少し残念。もう少し靴底が厚くっても良いのでは。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする