N4060 鍛冶鳶 勝色

N4060 鍛冶鳶 勝色 - ノサックス
(2件のレビュー)

柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。

用途高所作業、溶接作業に最適機能耐滑、踏み抜き防止インソール・高視認反射材使用勝色材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛ベロア皮形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴムJIS規格JIS T8101 革製S種 P F使用糸耐熱アラミド繊維甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39879465N406025
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
39879474N406025.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
39879483N406026
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39879499N406026.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879508N406027
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
39879517N406028
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39879483
2020-03-10
用途: 金属ガス切断

バックスキンで柔らかくとても履きやすい。サイズもピッタリサイズ。ソールも薄めで履きやすい。値段が高いだけの事はある。

対象商品 : 39879499
2020-01-08
用途: 溶接作業時・鉄骨建て方時
株式会社大光組建設業・工事業

生地が柔らかくて、回数を重ねて履くうちに馴染んできて色落ちもなくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする