曜日別特売

N94 ウレタンクッションインソール

N94 ウレタンクッションインソール - YETIAN(いえてん)N94 ウレタンクッションインソール - YETIAN(いえてん)
(1件のレビュー)

クッション性抜群のウレタンを使用したインソール。

用途足,腰,膝の疲労軽減に。材質【上面】ポリエステル・【下面】ポリウレタン内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39880978N94M
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
39880987N94L
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
39880996N94LL
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881005N943L
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39880987
2021-11-07
用途: 普段履きでの使用
建設業・工事業

貴社で購入した「たびぐつ」の中敷きとして使用しました。
使用開始したその日にYETIANと書かれた黒の表皮がウレタンから剥離しました。クッション性はいいのですが、とても残念な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする