YETIAN(いえてん)
N98 踏抜防止繊維入クッションインソール
踏み抜き防止繊維入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。
用途
解体作業など
機能
踏み抜き防止(繊維)
材質
【上面】ポリエステル・【中面】ポリウレタン・【下面】合成繊維
内容量
1足
注意
※踏み抜き防止繊維入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39881014
N98
M
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881023
N98
L
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39881039
N98
LL
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
39881048
N98
3L
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください