N99 踏抜防止ステンレス入クッションインソール

N99 踏抜防止ステンレス入クッションインソール - YETIAN(いえてん)N99 踏抜防止ステンレス入クッションインソール - YETIAN(いえてん)
(2件のレビュー)

踏み抜き防止ステンレス板入りクッションインソール。踏み抜きにクッション性を。

用途解体作業など機能踏み抜き防止(ステンレス)材質【上面】ポリエステル・【中面】ステンレス・【下面】ポリウレタン内容量1足
注意
※踏み抜きステンレス入りですが、強い衝撃を加えると貫通する恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881057N99M24.5~25
オープン
889
978(税込)
当日出荷
39881066N99L25.5~26
オープン
889
978(税込)
当日出荷
39881075N99LL26.5~27
オープン
889
978(税込)
当日出荷
39881084N993L27.5~28
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39881057
2022-07-26
用途: 土木工事
アイワ建設株式会社

厚みが有り、靴のサイズを1cm大きくして使用しています。屈曲性もあり使用感は良いです。まだ踏み抜きを試していませんが、とりあえずは安心かと。

対象商品 : 39881075
2021-02-05
用途: 旦那の仕事
その他業種

旦那の仕事は、釘や瓦礫がたくさんの中で仕分けをするのですが…
安全靴だけでは危ないので安全靴の中に必ず中敷きを入れます。他のメーカーも試したのですが、靴はその時の気分で変えても、中敷きだけはこれでないとダメだそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする