曜日別特売

N8008 いえてんガード

N8008 いえてんガード - YETIAN(いえてん)N8008 いえてんガード - YETIAN(いえてん)N8008 いえてんガード - YETIAN(いえてん)
(1件のレビュー)

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。

用途土木、建築業材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881093N800824.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881109N800825
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881118N800825.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
39881127N800826
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
39881136N800826.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881145N800827
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881154N800828
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881163N800824.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881179N800825
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881188N800825.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881197N800826
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881206N800826.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881215N800827
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
39881224N800828
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881233N800824.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881249N800825
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881258N800825.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881267N800826
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881276N800826.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881285N800827
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881294N800828
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39881127
2021-12-07
用途: 現場作業用

思っていたより軽く、歩きやすかったです。
サイズ感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする