N8085 撥水デッキガード

N8085 撥水デッキガード - YETIAN(いえてん)N8085 撥水デッキガード - YETIAN(いえてん)
(4件のレビュー)

つま先にプラスチック先芯入りの作業靴。撥水加工で汚れが付きにくい。

用途土木、建築、軽作業甲被タイプスリッポンタイプ足幅3E材質(先芯)プラスチック材質(アッパー)キャンバス材質(ソール)ラバー形状ローカット種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※撥水加工は永久に続くものではありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準質量(g/片足)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881468N8085430(26cm)24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
39881477N8085430(26cm)25
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881486N8085430(26cm)25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881495N808543026
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881504N8085430(26cm)26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881513N8085430(26cm)27
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881529N8085430(26cm)28
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881538N8085430(26cm)24.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881547N8085430(26cm)25
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
39881556N8085430(26cm)25.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881565N808543026
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39881574N8085430(26cm)26.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881583N8085430(26cm)27
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39881599N8085430(26cm)28
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39881547
2024-02-08
用途: 建設全般
エーワン工業

もう何年もこの安全靴です。買い替えで購入しました。火を使うので紐靴はすぐにダメになりますのでこれがベストです。一般宅に上がったり外に出たりする時も履きやすく脱ぎやすいので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 39881477
2021-12-27
用途: 工場事務員用
製造業

工場出入りもするので樹脂先芯入りで探しました。いつものサイズでちょうど良かったです。
合皮だったら尚良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 39881468
2022-03-13
用途: リフォーム作業時
株式会社ライフテック建設業・工事業

履きやすく軽いので気に入っています。ただ、女性用に23cmから24cmのサイズ展開があればなお良しと言う感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 39881529
2020-08-19
用途: 主人の庭の手入れや菜園用
その他業種

素材が洗えるように加工してあるものがあったのでラッキーでした。
普段26.5か27ですが、靴下はくつもりで28にしてみました。
サイズちょうどでした。よかった大き目にしておいて。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする