曜日別特売

N8051 内装くんガード

N8051 内装くんガード - YETIAN(いえてん)
(4件のレビュー)

内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。プラスチック先芯入り。

用途内装業。軽作業用。材質(先芯)プラスチック足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ラバー甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39881854N805125
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39881863N805125.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39881879N805126
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39881888N805126.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39881897N805127
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39881906N805128
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39881845N805124.5
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 避難所での内履き用と軽作業
製造業

3Eで足の幅が広くてもピッタリ合います。
履き心地も良くデザインも気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 39881879
2024-08-10
用途: 災害時の避難所での内履き用
製造業

3Eで足の幅が広くても丁度良いです。
履き心地も良くデザインも気に入りました。

対象商品 : 39881863
2024-07-28
用途: 内装(軽)作業
建設業・工事業

現場で裏の白いタイプの使用が義務付けられており、
この商品を他業者から紹介され購入、すぐ入荷したので助かった。

対象商品 : 39881879
2021-12-03
用途: 内装作業用

内装作業用に底裏白・ガード付を探していました。
要望を満たした靴です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする