エンゼル
N4000 港鳶 高所用安全靴
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。青ステッチがポイント。反射材付き。
用途
高所作業に最適
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
牛ベロア皮
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム
JIS規格
JIS T8101 革製S種
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39882405
N4000
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882414
N4000
25.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882423
N4000
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882439
N4000
26.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882448
N4000
27
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882457
N4000
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください