青木産業
N4040 高所安全靴 MUSASABI
(1件のレビュー)
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途
高所作業に最適
機能
耐滑性、耐薬品性、耐油性
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
ベロア
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム(RBセラミック配合)
JIS規格
JIS T8101 革製L種 F
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39882466
N4040
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882475
N4040
25.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882484
N4040
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882493
N4040
26.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882509
N4040
27
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
39882518
N4040
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください