N4900 ハイカット安全靴 KARASU

N4900 ハイカット安全靴 KARASU - 青木産業
(1件のレビュー)

優れたクッション性、耐久性のウレタン2層底。アッパーも本革なので柔らかく、履き口クッション入りで履き心地◎。

用途建築、軽作業機能かかと部の衝撃エネルギー吸収、クッション性、耐久性材質(先芯)足幅3E材質(アッパー)牛革(銀付きソフト+ベロア革)形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)ミッド:発泡ポリウレタン,アウト:合成ゴムJIS規格JIS T8101 革製S種 E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39882545N490026
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39882554N490026.5
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39882563N490027
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39882579N490028
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39882527N490025
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
39882536N490025.5
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39882563
2021-09-30
用途: 現場作業

欲しい色を購入してからその色の在庫が無いと言われガッカリしました
他にない商品なので凄く助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする