ノサックス
N4500 みやじま鳶 八分丈 墨色
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途
高所作業に最適
機能
耐滑、踏み抜き防止インソール
色
墨色
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
牛ベロア皮
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム
JIS規格
JIS T8101 革製S種 P F
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39882764
N4500
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882773
N4500
25.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882789
N4500
26
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882798
N4500
26.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882807
N4500
27
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
39882816
N4500
28
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください