ノサックス
N4510 みやじま鳶 八分丈 月白
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。サイドファスナー付で脱ぎ履ぎしやすい作り。
用途
高所作業に最適
機能
耐滑、踏み抜き防止インソール
色
月白
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
牛ベロア皮
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム
JIS規格
JIS T8101 革製S種 P F
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※天然革を使用しておりますので、生産ロット毎に厚み、色ムラがある事があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39882825
N4510
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882834
N4510
25.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882843
N4510
26
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882859
N4510
26.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882877
N4510
28
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882868
N4510
27
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください