曜日別特売

N8801 たび底くんハイガード

N8801 たび底くんハイガード - YETIAN(いえてん)

クッション性、柔軟性に優れた鋼製先芯入り作業靴。

用途土木、建築業材質(先芯)ラバー足幅3E材質(アッパー)キャンバス形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ラバー甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39883096N880124.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883105N880125
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883114N880125.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883123N880126
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
39883139N880126.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883148N880127
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883157N880128
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする