YETIAN(いえてん)
N8800 いえてんハイガード
つま先に鋼製先芯入り。キャンパス地なので柔らかいマジックタイプの作業靴。
用途
土木、建築業
材質(先芯)
鋼
足幅
3E
材質(アッパー)
キャンバス
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
ラバー
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39883166
N8800
24.5
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883175
N8800
25
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883184
N8800
25.5
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883193
N8800
26
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883209
N8800
26.5
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883218
N8800
27
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883227
N8800
28
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39883306
N8800
24.5
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883315
N8800
25
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883324
N8800
25.5
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39883333
N8800
26
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883349
N8800
26.5
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883358
N8800
27
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
39883367
N8800
28
紺
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39883236
N8800
24.5
白
オープン
取扱い終了
39883245
N8800
25
白
オープン
取扱い終了
39883254
N8800
25.5
白
オープン
取扱い終了
39883263
N8800
26
白
オープン
取扱い終了
39883279
N8800
26.5
白
オープン
取扱い終了
39883288
N8800
27
白
オープン
取扱い終了
39883297
N8800
28
白
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください