乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。
オールシーズン適用できます。
用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形)タイプオールシーズン用指触乾燥時間(分)20℃×5分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)