H-7屋外設置物用ガラスコート剤

H-7屋外設置物用ガラスコート剤 - SOFT99

硬く透明な保護膜が塗面の表面に強く密着し、紫外線・酸性雨などによる劣化や雨ジミ・ドロの跳ね返りなどの汚れの固着からガードします。普段のお手入れは年に1、2回水拭き、水洗いで美しさをキープできます。

用途屋外設置物(室外機、物置などの塗面上)のコーティング。トラスコ品番756-1148セット内容液剤(100ml)×1、専用スポンジ×2、専用クロス×2材質ケイ素化合物、石油系溶剤容量(mL)100質量(g)360容量(g)0.1内容量1セット
注意
※【使用上の注意】施工後、指触乾燥するまで1時間程度必要です。その間は水にぬれないように注意してください。※完全乾燥には1週間程度必要です。強くこすったりしないように注意してください。※【保管方法】容器を密詮し、涼しく換気が良く、子供の手の届かない所に施錠して保管する。※直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。※施工説明が必要な商品のため、ご購入前に必ず下記までお問い合わせください。お問い合わせ先:06-6942-2855
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3989648433065
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする