曜日別特売

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) - TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) - TRUSCO

天板にエンボス加工を施した滑り止め機能を持ったステンレス台車です。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。

用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンハンドル高さ(mm)850内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39903728AS-EM2-100NU200900×60020.2
205,920
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39903904AS-EM2-100NU-S200900×60020.7
257,400
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39904446AS-EM3-100NU200800×45014.6
196,680
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39904699AS-EM1-100NU-S2001200×75033.8
330,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906458AS-EM3-100NU-S200800×45015.1
252,120
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906573AS-EM1-100NU2001200×75033.3
269,280
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする