エンドレスベルト

エンドレスベルト - ベルスター
(1件のレビュー)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。

用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)幅(mm)100材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39896579EBB-60#60
10,270
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896834EBB-240#240
8,920
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
39896843EBB-400#400
8,920
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39896843
2022-06-07
用途: 80/20
製造業

ほかのメーカよりも、微妙な早くダメージうけとります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする