CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm

CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCOCB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

高さ(mm)1502棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628280CB-5333-WG1セット---ホワイトグレー254-5629
19,240
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39903807CB-5334-GN1台150902×302×15024グリーン115-5127
21,820
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628289CB-5334-WG1セット---ホワイトグレー254-5643
21,820
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39903868CB-5363-GN1台150902×602×15023グリーン115-5131
23,350
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628298CB-5343-WG1セット---ホワイトグレー254-5624
20,650
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628307CB-5344-WG1セット---ホワイトグレー254-5621
24,010
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39903913CB-5433-GN1台1501202×302×15023グリーン115-5133
23,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904717CB-5444-GN1台1501202×452×15024グリーン115-5136
30,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904114CB-5343-GN1台150902×452×15023グリーン115-5128
20,650
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628316CB-5363-WG1セット---ホワイトグレー254-5637
23,350
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628325CB-5364-WG1セット---ホワイトグレー254-5626
28,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904744CB-5434-GN1台1501202×302×15024グリーン115-5134
27,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904236CB-5333-GN1台150902×302×15023グリーン115-5126
19,240
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904787CB-5344-GN1台150902×452×15024グリーン115-5129
24,010
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628334CB-5433-WG1セット---ホワイトグレー254-5623
23,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628350CB-5434-WG1セット---ホワイトグレー254-5628
27,010
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628359CB-5443-WG1セット---ホワイトグレー254-5640
25,360
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628368CB-5444-WG1セット---ホワイトグレー254-5625
30,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904254CB-5463-GN1台1501202×602×15023グリーン115-5137
28,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905426CB-5544-GN1台1501502×452×15024グリーン115-5142
33,410
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904367CB-5443-GN1台1501202×452×15023グリーン115-5135
25,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628377CB-5463-WG1セット---ホワイトグレー254-5642
28,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905627CB-5464-GN1台1501202×602×15024グリーン115-5138
35,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628395CB-5533-WG1セット---ホワイトグレー254-5641
24,760
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628404CB-5534-WG1セット---ホワイトグレー254-5632
29,400
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907149CB-5564-GN1台1501502×602×15024グリーン115-5144
40,010
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904489CB-5633-GN1台1501802×302×15023グリーン115-5145
28,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628420CB-5543-WG1セット---ホワイトグレー254-5635
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628429CB-5544-WG1セット---ホワイトグレー254-5639
33,410
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906056CB-5643-GN1台1501802×452×15023グリーン115-5147
33,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907404CB-5644-GN1台1501802×452×15024グリーン115-5148
41,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906826CB-5543-GN1台1501502×452×15023グリーン115-5141
27,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628438CB-5563-WG1セット---ホワイトグレー254-5634
31,610
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628447CB-5564-WG1セット---ホワイトグレー254-5627
40,010
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908129CB-5634-GN1台1501802×302×15024グリーン115-5146
34,010
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908463CB-5534-GN1台1501502×302×15024グリーン115-5140
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628456CB-5633-WG1セット---ホワイトグレー254-5638
28,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628465CB-5634-WG1セット---ホワイトグレー254-5631
34,010
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908673CB-5663-GN1台1501802×602×15023グリーン115-5149
37,210
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908935CB-5364-GN1台150902×602×15024グリーン115-5132
28,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908689CB-5533-GN1台1501502×302×15023グリーン115-5139
24,760
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628474CB-5643-WG1セット---ホワイトグレー254-5636
33,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628490CB-5644-WG1セット---ホワイトグレー254-5633
41,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909644CB-5563-GN1台1501502×602×15023グリーン115-5143
31,610
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628499CB-5663-WG1セット---ホワイトグレー254-5622
37,210
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909206CB-5664-GN1台1501802×602×15024グリーン115-5150
47,010
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628508CB-5664-WG1セット---ホワイトグレー254-5630
47,010
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする