曜日別特売

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン高さ(mm)1700耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1700総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904035R3-5595-U150114-4015139.3287015005
176,550
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904279R3-5694-U150114-4020138.6487018004
178,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904647R3-5495-U150114-4008119.4287012005
157,850
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905374R3-5695-U150114-4021160.3287018005
198,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906397R3-5554-U150114-400979.1645015004
110,720
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906774R3-5365-U150114-399876.446009005
115,370
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906783R3-5465-U150114-400587.4460012005
129,520
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907264R3-5494-U150114-4007105.0487012004
145,260
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907316R3-5394-U150114-400086.248709004
130,840
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907745R3-5564-U150114-401189.3860015004
130,800
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907885R3-5354-U150114-399559.364509004
96,980
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907894R3-5395-U150114-400196.428709005
140,230
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908016R3-5464-U150114-400478.5860012004
120,930
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908296R3-5655-U150114-401799.6645018005
132,670
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908384R3-5455-U150114-400377.0145012005
113,850
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908619R3-5665-U150114-4019117.8460018005
153,760
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908813R3-5555-U150114-401088.1645015005
121,500
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908838R3-5355-U150114-399664.514509005
103,800
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909346R3-5664-U150114-4018103.7860018004
141,080
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909748R3-5454-U150114-400269.7645012004
107,050
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909836R3-5565-U150114-4012100.3460015005
137,350
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910116R3-5654-U150114-401688.7645018004
126,650
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910204R3-5594-U150114-4013121.4487015004
155,720
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910493R3-5364-U150114-399769.386009004
106,640
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする