曜日別特売

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCOセミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm) 6段 - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

グリーン高さ(mm)2402材質(本体)スチール棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)900棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904139CB-8336-GN150902×302×24026
26,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904866CB-8636-GN1501802×302×24026
45,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905505CB-8366-GN150902×602×24026
38,010
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905715CB-8446-GN1501202×452×24026
39,610
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905803CB-8646-GN1501802×452×24026
58,010
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905925CB-8546-GN1501502×452×24026
45,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906083CB-8436-GN1501202×302×24026
33,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907386CB-8666-GN1501802×602×24026
63,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907858CB-8536-GN1501502×302×24026
38,620
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908427CB-8466-GN1501202×602×24026
49,610
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908698CB-8566-GN1501502×602×24026
59,010
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909066CB-8346-GN150902×452×24026
31,210
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする