曜日別特売

標示スタンドサインキューブ

標示スタンドサインキューブ - ユニット標示スタンドサインキューブ - ユニット

表示面が大きく視認性が高い標識です。樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。注水ウェイトのみ取り外せます。

用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに。材質本体:高密度ポリエチレン 標識:PET樹脂セット内容注水式ウェイト プラストッパー※個質量(kg)4.7イエロー/ブルー摘要片面表示、注水式高さ(mm)650奥行(mm)403間口(mm)835内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39896974874-021A駐車ご遠慮下さい
19,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
39896983874-061A駐車場
19,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする