曜日別特売

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO中量ボルト式棚R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター) - TRUSCO

主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

グリーン高さ(mm)2000棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)2000総耐荷重(kg)500棚板調整ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904263R3-6595-U150114-4203142.1287015005
171,130
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39904735R3-6694-U150114-4208141.4487018004
173,020
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39905295R3-6495-U150114-4195122.2287012005
158,520
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906406R3-6364-U150114-418572.186009004
107,290
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906415R3-6695-U150114-4209163.1287018005
199,770
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906677R3-6554-U150114-419681.9645015004
111,370
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907009R3-6365-U150114-418679.246009005
113,470
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907018R3-6465-U150114-419390.2460012005
126,930
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907499R3-6494-U150114-4194107.8487012004
145,930
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907535R3-6394-U150114-418789.048709004
131,520
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907833R3-6654-U150114-420491.5645018004
123,830
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39907998R3-6564-U150114-419992.1860015004
132,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908156R3-6395-U150114-418899.228709005
140,890
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908208R3-6354-U150114-418362.164509004
97,630
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908497R3-6655-U150114-4205102.4645018005
133,340
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908725R3-6455-U150114-419179.8145012005
111,790
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908804R3-6665-U150114-4207120.6460018005
155,380
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909285R3-6464-U150114-419281.3860012004
118,850
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909364R3-6555-U150114-419890.9645015005
118,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909459R3-6355-U150114-418467.314509005
102,460
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39909863R3-6664-U150114-4206106.5860018004
137,520
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910317R3-6565-U150114-4200103.1460015005
142,990
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910353R3-6454-U150114-419072.5645012004
105,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910658R3-6594-U150114-4202124.2487015004
156,380
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする