曜日別特売

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304)

オールステンレス作業台(引出し付・SUS304) - TRUSCO

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。

用途研究施設、クリーンルーム等。高さ(mm)750均等荷重(kg)300材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可キャスターM12であれば取付可能材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300ねじサイズ(アジャスター)M12天板形状平天板内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39904419SWD3-0960900600
361,810
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39904629SWD3-12601200600
445,630
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905514SWD3-20602000600
771,010
669,800
736,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905663SWD3-15601500600
502,920
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905733SWD3-12751200750
469,390
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906169SWD3-18751800750
656,830
569,800
626,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907036SWD3-0975900750
371,840
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907133SWD3-20902000900
847,840
729,800
802,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907438SWD3-20752000750
797,940
689,800
758,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908138SWD3-18601800600
630,300
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909233SWD3-18901800900
690,360
599,800
659,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909933SWD3-15751500750
526,280
459,800
505,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする