TRUSCO
オールステンレス製網台車(観音扉タイプ)
本体およびキャスター金具、まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
用途
食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39904525
SUAD1-960
300
600
900
157
960
100
39.9
¥
412,100
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39906869
SUAD1-1275
300
750
1200
157
960
100
49.6
¥
541,200
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。