セキスイ
セキスイ槽オプション
用途
交換用バルブ
材質
黄銅
タイプ
部品
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39904875
LL-01
LLシリーズ
114-3446
500
バルブ
¥
10,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
39905593
LL-02
LLシリーズ
114-3447
30
ソケット
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39905609
LL-04
LLシリーズ
114-3449
50
キャップ
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
車上渡し
39905749
LL-03
LLシリーズ
114-3448
100
ジョイントタケノコ
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。