PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 ブザーユニット
円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現しました。無孔性スピーカでありながら従来モデルをしのぐ音圧を実現しました。新ブザー音で人が聞き取り易いブザー音です。
用途
産業用機器の状態表示として。
トラスコ品番
835-8308
適合本体
LR7用
材質
ブザーケース:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
70
サイズ
Φ70
高さ(mm)
53.5
質量(g)
69
奥行(mm)
70
消費電力(W)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39897157
LR7-BW
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る