曜日別特売

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) - サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) - サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) - サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) - サンコー(三甲)

格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。

幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
動荷重(kg)
静荷重(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3990535684500300GL804PPAグレー10004000479-7183
24,820
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3990899684500400GL804PEAグレー10004000818-8794
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3991102684501100GL804PPAグレー10004000479-7167
16,940
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3991103584500200GL804PPAグレー10004000469-8797
16,940
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする