軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付)

軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付) - TRUSCO

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。下棚を設置することで物を置くことができます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39905828AEM-0960LT2 DG150900600650~95027ポリ化粧天板スチール
68,920
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906029RAEM-1800LT2 DG1501800750650~95053リノリューム天板スチール
99,010
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906363RAEM-0960LT2 DG150900600650~95028リノリューム天板スチール
76,470
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906449SAEM-1809LT2 DG1501800900650~95055スチール天板スチール
102,910
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906485AEM-1809LT2 DG1501800900650~95054ポリ化粧天板スチール
97,580
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907377SAEM-1800LT2 DG1501800750650~95053スチール天板スチール
99,820
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908068AEM-1800LT2 DG1501800750650~95050ポリ化粧天板スチール
94,820
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908235SAEM-0960LT2 DG150900600650~95029スチール天板スチール
71,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908524RAEM-1809LT2 DG1501800900650~95057.5リノリューム天板スチール
102,290
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする