曜日別特売

軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付)

軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(2段引出し付) - TRUSCO

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。仕分けに便利な2段引き出し付です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163717RAEM0960F2W150900600650~95039リノリュームスチール
92,580
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163297RAEM1200F2W1501200750650~95047リノリュームスチール
95,240
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163351RAEM1500F2W1501500750650~95051.5リノリュームスチール
104,270
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163412RAEM1800F2W1501800750650~95057.5リノリュームスチール
108,750
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163473RAEM1809F2W1501800900650~95061リノリュームスチール
111,950
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796843RAEM-0960F2150900600650~95039.5リノリュームスチール
92,580
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908865RAEM-1800F2 DG1501800750650~95059.5リノリューム天板スチール
108,750
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909626RAEM-0960F2 DG150900600650~95039.5リノリューム天板スチール
92,580
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796877RAEM-1800F21501800750650~95059.5リノリュームスチール
108,750
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796886RAEM-1809F21501800900650~95064リノリュームスチール
111,950
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39910134RAEM-1809F2 DG1501800900650~95064リノリューム天板スチール
111,950
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする