ユニット
避難誘導標識
港の岸壁等へ設置する事で津波への警戒を促します。
用途
津波警戒区域への設置に。
表示内容
注意 Warning 津波災害警戒区域 Tsunami hazard zone
取付け方法
平リブ
材質
アルミ
トラスコ品番
106-2272
質量(kg)
1.1
縦(mm)
680
横(mm)
400
内容量
1枚
注意
※平リブ用取付金具2個使用(別売)、取り付けポール使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39897839
824-66A
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください