曜日別特売

コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様)

コンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様) - ワコーコンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様) - ワコーコンテナ台車アルミアングルドーリー (エアーキャスターナイロン車仕様) - ワコー

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。

材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ高さ(mm)134均等荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39909495WA-75-75N-BR467-71292.1660×450
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39911078WA-50-75N-BR467-70811.9540×376
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39911087WA-50-75N-GR467-70991.9540×376
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909504WA-75-75N-GR467-71372.1660×450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39909504WA-75-75N-GR37449063WA-75-75N-GRWA-75-75N-GR アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様) ワコーパレット 37449063アルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)ワコーパレット1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする