TRUSCO
ツールワゴン(溶接一体型)両引引出し棚1段
天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。
材質
キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
質量(kg)
47
高さ(mm)
950、(こぼれ止め)50
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1010
キャスター径(Φmm)
100
総耐荷重(kg)
320
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
688×238×145
棚板調整ピッチ(mm)
25
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
688×238×145
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39909538
VD-T110-GN
(天板)100、(棚板)60、(引出し)35
1010×600×950、(こぼれ止め)50
グリーン
¥
170,070
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909547
VD-T110-NG
(天板)100、(棚板)60、(引出し)35
1010×600×950、(こぼれ止め)50
グレー
¥
170,070
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません