曜日別特売

プラスチックケース

プラスチックケース - タカチ電機工業
(2件のレビュー)

ワンタッチ開閉式構造です。内部スペースが広く使用可能です。

用途
汎用ケース。
材質
ABS樹脂
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39898006SW-40B203040375-3573ブラック
¥110
取扱い終了
代替品有
39898015SW-40S203040375-3581ライトグレー
¥110
取扱い終了
代替品有
39898505SW-75B305075375-3638ブラック
¥160
取扱い終了
代替品有
39898514SW-75S305075375-3646ライトグレー
¥160
取扱い終了
代替品有
39898566SW-55B204055375-3611ブラック
¥120
取扱い終了
代替品有
39898575SW-55S204055375-3620ライトグレー
¥120
取扱い終了
代替品有
39899074SW-100B3565100375-3531ブラック
¥260
取扱い終了
代替品有
39899083SW-100S3565100375-3549ライトグレー
¥260
取扱い終了
代替品有
39899433SW-125B4070125375-3557ブラック
¥300
取扱い終了
代替品有
39899449SW-125S4070125375-3565ライトグレー
¥300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39898006SW-40B07068205SW-40BSW-40B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068205プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥119
税込¥131
注文コードが変更になりました
39898015SW-40S07068135SW-40SSW-40S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068135プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥119
税込¥131
注文コードが変更になりました
39898505SW-75B07068223SW-75BSW-75B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068223プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥199
税込¥219
注文コードが変更になりました
39898514SW-75S07068153SW-75SSW-75S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068153プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥199
税込¥219
注文コードが変更になりました
39898566SW-55B07068214SW-55BSW-55B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068214プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥129
税込¥142
注文コードが変更になりました
39898575SW-55S32641375SW-55SSW-55S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 32641375プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥129
税込¥142
注文コードが変更になりました
39899074SW-100B07068241SW-100BSW-100B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068241プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥299
税込¥329
注文コードが変更になりました
39899083SW-100S07068171SW-100SSW-100S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068171プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥299
税込¥329
注文コードが変更になりました
39899433SW-125B07068266SW-125BSW-125B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068266プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥429
税込¥472
注文コードが変更になりました
39899449SW-125S07068196SW-125SSW-125S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068196プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥429
税込¥472
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39898006
2019-11-20
用途: クルマの内装
その他業種

イメージどうりで、良い商品です。いい買い物ができました。

対象商品 : 39898566
2019-08-10
用途: バッテリーデサルフェターの保護に
医療・福祉・介護関連業

配線の穴を開けるだけで、ピッタリとフィットして満足。
もののしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする