曜日別特売
SW-55B プラスチックケース タカチ電機工業 39898566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39898566
品番
SW-55B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120

ワンタッチ開閉式構造です。内部スペースが広く使用可能です。

用途
汎用ケース。
高さ(mm)
20
間口(mm)
40
奥行(mm)
55
トラスコ品番
375-3611
色
ブラック
材質
ABS樹脂
質量(g)
17
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39898566SW-55B07068214SW-55BSW-55B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068214プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥129
税込¥142
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39898006
2019-11-20
用途: クルマの内装
その他業種

イメージどうりで、良い商品です。いい買い物ができました。

対象商品 : 39898566
2019-08-10
用途: バッテリーデサルフェターの保護に
医療・福祉・介護関連業

配線の穴を開けるだけで、ピッタリとフィットして満足。
もののしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする